Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 255

  • ERIKS:10021036
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.70

-

10+

CHF 14.90

49.83%

20+

CHF 11.20

62.29%

50+

CHF 8.40

71.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
142.47 mm
Höhe
3.1 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
255