CHF 5.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.42inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.94 | - |
10+ | CHF 3.42 | 42.42% |
50+ | CHF 2.19 | 63.05% |
100+ | CHF 1.24 | 79.12% |
250+ | CHF 0.91 | 84.70% |
500+ | CHF 0.71 | 88.08% |
1000+ | CHF 0.54 | 90.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |