CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.97 | - |
10+ | CHF 2.73 | 45.07% |
50+ | CHF 1.71 | 65.59% |
100+ | CHF 0.89 | 82.07% |
250+ | CHF 0.63 | 87.42% |
500+ | CHF 0.48 | 90.38% |
1000+ | CHF 0.36 | 92.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |