ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-111 10,77x2,62

  • ERIKS:10025213
Image 1
Dieser schwarze FKM* O-Ring von ERIKS ist beständig gegen hohe Temperaturen und Drücke. Dadurch eignet er sich zum Beispiel für Hydrauliksysteme oder Öl- und Gasanwendungen. Dieses Material wird in verschiedenen Industriezweigen verwendet, z. B. in der Chemie, der Hydraulik und der allgemeinen Industrie. Suchen Sie einen FKM O-Ring mit einer Härte von 70 oder 75 Shore-A? Wählen Sie dann Compound 51414 oder 51415.

*FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.26inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.94

-

10+

CHF 1.99

49.43%

50+

CHF 1.20

69.63%

100+

CHF 0.52

86.76%

250+

CHF 0.32

91.82%

500+

CHF 0.23

94.10%

1000+

CHF 0.16

95.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
10.77 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
111
Produkt
O-Ring
Material
FKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
514320
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns