Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 111

  • ERIKS:10020966
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.65

-

10+

CHF 2.85

49.56%

20+

CHF 2.10

62.83%

50+

CHF 1.65

70.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
10.77 mm
Höhe
2.3 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
111