CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.69 | - |
10+ | CHF 1.81 | 50.88% |
50+ | CHF 1.07 | 70.96% |
100+ | CHF 0.43 | 88.25% |
250+ | CHF 0.25 | 93.30% |
500+ | CHF 0.17 | 95.36% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.42 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |