CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.42 | - |
10+ | CHF 1.62 | 52.63% |
50+ | CHF 0.93 | 72.69% |
100+ | CHF 0.34 | 90.12% |
250+ | CHF 0.17 | 95.03% |
500+ | CHF 0.11 | 96.81% |
1000+ | CHF 0.07 | 98.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 514320 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |