ERIKS

ERIKS Führungsring EPGU 65x59 L=12,7

  • ERIKS:10019703
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGU
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
59 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
12.8 mm
Rillenbreite
12.8 mm
Dicke
3 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C