Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Führungsring Typ EPGU
Führungsring Typ EPGU
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
39
1
59
1
Außendurchmesser [mm]
45
1
65
1
Breite [mm]
9.6
1
12.8
1
Rillenbreite [mm]
Dicke [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Führungsring Typ EPGU
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Führungsring EPGU 65x59 L=12,7
59
65
12.8
Nicht im Webshop verfügbar
Führungsring EPGU 45x39 L=9,6
39
45
9.6
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden