ERIKS

ERIKS Führungsring EPGU 45x39 L=9,6

  • ERIKS:12961534
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
EPGU
Form
Spaltring
Material
POM
Innendurchmesser
39 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
9.6 mm
Rillenbreite
9.6 mm
Dicke
3 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 110 °C