

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'076.93 | - |
10+ | CHF 795.55 | 26.13% |
15+ | CHF 669.81 | 37.80% |
25+ | CHF 591.38 | 45.09% |
50+ | CHF 519.16 | 51.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Toleranz | +0.5…1.7 mm |
Dichte | 1.41 g/cm³ |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |