
| Produkt | Farbe | Außendurchmesser [mm] | Länge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstab POM-C 3000 Ø130mm schwarz | Schwarz | 130 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab POM-C 3000 Ø150mm weiss | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø85mm natur | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø55mm natur | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø165mm natur | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 1000 Ø350mm natur | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø85mm schwarz | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø35mm schwarz | CHF 188.15/stück | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø170mm schwarz | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø140mm schwarz | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø55mm schwarz | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø180mm schwarz | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | ||||
| Rundstab POM-C 3000 Ø200mm schwarz | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |