EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM-C 3000 Ø55mm natur

  • ERIKS:14908473
Image 1
Sehr hohe Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 450.23

-

10+

CHF 332.60

26.13%

15+

CHF 280.03

37.80%

25+

CHF 247.24

45.09%

50+

CHF 217.05

51.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Toleranz
+0.3…1 mm
Dichte
1.41 g/cm³
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Betriebstemperatur
von -50 bis 100 °C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C
Beständigkeit Säuren
Bedingt beständig
Beständigkeit Laugen
Beständig
Beständigkeit Lösungsmittel
Beständig
Brandschutz nach UL 94
HB