

CHF 188.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.39inkl. MwSt
Mindestbestellmenge: 1.17
0.03 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 188.14 | - |
10+ | CHF 138.98 | 26.13% |
15+ | CHF 117.01 | 37.81% |
25+ | CHF 103.31 | 45.09% |
50+ | CHF 90.70 | 51.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Toleranz | +0.2…0.9 mm |
Dichte | 1.41 g/cm³ |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |