

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 598.87 | - |
10+ | CHF 506.94 | 15.35% |
15+ | CHF 427.51 | 28.61% |
25+ | CHF 406.09 | 32.19% |
50+ | CHF 381.10 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Gewicht pro Meter | 5.95 kg |
Toleranz | +0.4...+2.0 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |