
| Produkt | Material | Material Qualität | Handelsmarke | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstab PA6 Ø 50mm schwarz | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | CHF 242.20/stück | |
| Rundstab PA6 3000 Ø35 weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 Ø 70mm weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 Ø 90mm weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 Ø 100mm weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 Ø 80mm weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 Ø 28mm weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 3000 Ø90 schwarz | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 3000 Ø65 weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 3000 Ø75 weiss | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 3000 Ø70 schwarz | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 3000 Ø80 schwarz | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6 3000 Ø65 schwarz | PA6 | Epramid 6 | Epramid 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |