

CHF 242.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.82inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.143Mindestbestellmenge: 0.143
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 242.20 | - |
10+ | CHF 185.93 | 23.23% |
15+ | CHF 156.93 | 35.21% |
25+ | CHF 138.40 | 42.86% |
50+ | CHF 121.63 | 49.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Gewicht pro Meter | 2.33 kg |
Toleranz | +0.3...+1.3 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |