




| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 837.17 | - |
10+ | CHF 725.60 | 13.33% |
15+ | CHF 633.68 | 24.31% |
25+ | CHF 548.89 | 34.44% |
50+ | CHF 476.60 | 43.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Toleranz | +0.4…2 mm |
Dichte | 1.15 g/cm³ |
Material | PA 6.6 Mo |
Material Qualität | Epramid 6.6 |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epramid PA 6.6 Mo |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |