
| Produkt | Farbe | Außendurchmesser [mm] | Länge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø80 anthr./schwarz | Schwarz | 80 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø60 anthr./schwarz | Schwarz | 60 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø50 anthr./schwarz | Schwarz | 50 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø40 anthr./schwarz | Schwarz | 40 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø70 anthr./schwarz | Schwarz | 70 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø20 anthr./schwarz | Schwarz | 20 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø25 anthr./schwarz | Schwarz | 25 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Rundstab PA6.6 Mo 3000 Ø30 anthr./schwarz | Schwarz | 30 | 3000 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |