

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 528.41 | - |
10+ | CHF 401.63 | 23.99% |
15+ | CHF 336.26 | 36.36% |
25+ | CHF 292.95 | 44.56% |
50+ | CHF 250.43 | 52.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Toleranz | +0.4…2 mm |
Dichte | 1.14 g/cm³ |
Material | PA6 |
Material Qualität | Epramid 6 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Bearbeitbar | Gut |
Handelsmarke | Epramid 6 |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |