EPRAMID

EPRAMID Rundstab Epramid 6 X Natür ∅90x1000mm

  • ERIKS:10036723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.95

-

2+

CHF 92.46

16.67%

3+

CHF 73.96

33.33%

6+

CHF 68.42

38.33%

9+

CHF 64.72

41.67%

12+

CHF 59.17

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAMID
Farbe
Natur
Außendurchmesser
90 mm
Länge
1000 mm
Material
PA6
Material Qualität
Epramid 6 X
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Epramid 6
Alternativen

CHF 97.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026