CHF 97.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.91 | - |
2+ | CHF 81.59 | 16.67% |
4+ | CHF 65.27 | 33.33% |
7+ | CHF 60.38 | 38.33% |
10+ | CHF 57.11 | 41.67% |
13+ | CHF 52.22 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAMID |
Farbe | Natur |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Gegossen |
Hohler Kern | Nein |
Material | PA 6 G |
Material Qualität | Epramid 6 G |
Betriebstemperatur | von -30 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Geeignet für Schweißarbeiten | Nein |
Handelsmarke | Epramid 6 G |
Beständigkeit Säuren | Unbeständig |
Beständigkeit Laugen | Bedingt beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |