CHF 189.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAGRATE |
Maschenbreite | 38x38 |
Dicke | 26 mm |
Breite | 997 mm |
Länge | 1990 mm |
Ausführung Laufboden | Offene Maschen |
Form | Gitter |
Handelsmarke | Epragrate GFK |
Gewicht | 126 kg/m² |
Material | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |
Material Qualität | ISO FR |
Harz Qualität | Isophthalsäure polyester |
Farbe | Grün |
Fläche | Konkav |
Herstellungsmethode | Gegossen |