CHF 251.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAGRATE |
Maschenbreite | 38x38 |
Dicke | 38 mm |
Breite | 997 mm |
Länge | 1990 mm |
Ausführung Laufboden | Offene Maschen |
Form | GJL-250 (GG25) |
Handelsmarke | Epragrate GFK |
Material | Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) |
Material Qualität | ISO FR |
Harz Qualität | Isophthalsäure polyester |
Farbe | Grün |
Fläche | Konkav |
Herstellungsmethode | Gegossen |