EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 3050x2050x6 mm

  • ERIKS:10035742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 40.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.96

-

6.252+

CHF 46.37

20.00%

12.504+

CHF 42.89

26.00%

18.756+

CHF 40.57

30.00%

25.008+

CHF 37.09

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
6 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 46.35/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 50.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.563Mindestbestellmenge: 2.563

53.807 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026