CHF 46.35/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 50.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.563Mindestbestellmenge: 2.563
53.807 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.94 | - |
5.126+ | CHF 46.35 | 20.00% |
10.252+ | CHF 42.88 | 26.00% |
15.378+ | CHF 40.56 | 30.00% |
20.504+ | CHF 37.08 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 6 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
CHF 37.10/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 40.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026