EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 3050x2050x5 mm

  • ERIKS:10035754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.91/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 33.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.30

-

6.252+

CHF 38.64

20.00%

12.504+

CHF 35.74

26.00%

18.756+

CHF 33.81

30.00%

25.008+

CHF 30.91

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
5 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 48.30/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026