EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 2050x1250x5 mm

  • ERIKS:10035740
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.30/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.96

-

5.124+

CHF 48.30

16.67%

7.686+

CHF 38.64

33.33%

12.81+

CHF 35.74

38.33%

17.934+

CHF 33.81

41.67%

25.62+

CHF 30.91

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
5 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 30.91/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 33.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026