EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 3050x2050x4 mm

  • ERIKS:10035753
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.73/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 26.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.64

-

12.504+

CHF 30.91

20.00%

18.756+

CHF 28.59

26.00%

25.008+

CHF 27.05

30.00%

31.26+

CHF 24.73

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
4 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 38.63/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 41.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.56Mindestbestellmenge: 2.56

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026