CHF 38.63/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 41.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.56Mindestbestellmenge: 2.56
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.37 | - |
5.124+ | CHF 38.64 | 16.67% |
7.686+ | CHF 30.91 | 33.33% |
15.372+ | CHF 28.59 | 38.33% |
23.058+ | CHF 27.05 | 41.67% |
30.744+ | CHF 24.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 4 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 87 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
CHF 24.73/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 26.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026