EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 3050x2050x2 mm

  • ERIKS:10035785
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 15.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.18

-

12.504+

CHF 19.32

16.67%

18.756+

CHF 15.46

33.33%

31.26+

CHF 14.30

38.33%

50.016+

CHF 13.52

41.67%

62.52+

CHF 12.36

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
2 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 23.18/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 25.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026