CHF 23.18/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 25.06inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.18 | - |
7.686+ | CHF 19.32 | 16.67% |
15.372+ | CHF 15.46 | 33.33% |
30.744+ | CHF 14.30 | 38.33% |
46.116+ | CHF 13.52 | 41.67% |
61.488+ | CHF 12.36 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 2 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite | 1250 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 87 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
CHF 14.30/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 15.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.252Mindestbestellmenge: 6.252
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026