CHF 74.19/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 80.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 6.253Mindestbestellmenge: 6.253
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.92 | - |
6.253+ | CHF 85.78 | 26.00% |
12.506+ | CHF 74.19 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRAFORM |
Farbe | Klar |
Dicke | 12 mm |
Länge | 3050 mm |
Breite | 2050 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Licht Transmission | 88 % |
Material | PC |
Material Qualität | Epraform PC |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Transparente Kunststoffe |
Handelsmarke | Epraform PC |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Schutzfolie (Angabe) | Zweiseitig |
CHF 85.80/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 92.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026