EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 2050x1250x12 mm

  • ERIKS:10035755
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.80/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 92.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 2.562Mindestbestellmenge: 2.562

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 115.94

-

2.562+

CHF 92.75

20.00%

5.124+

CHF 85.80

26.00%

7.686+

CHF 81.16

30.00%

10.248+

CHF 74.20

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
12 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
87 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 74.19/ Quadratmeterexkl. MwSt

CHF 80.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 6.253Mindestbestellmenge: 6.253

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026