EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 3050x2050x10 mm

  • ERIKS:10035794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 446.91

-

2+

CHF 386.52

13.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
10 mm
Länge
3050 mm
Breite
2050 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 247.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026