EPRAFORM

EPRAFORM Platte PC NON UV glasklar 2050x1250x10 mm

  • ERIKS:10035749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 247.49

-

2+

CHF 197.99

20.00%

3+

CHF 183.14

26.00%

4+

CHF 173.24

30.00%

5+

CHF 158.39

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRAFORM
Farbe
Klar
Dicke
10 mm
Länge
2050 mm
Breite
1250 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Licht Transmission
88 %
Material
PC
Material Qualität
Epraform PC
Antistatisch
Nein
Gruppe
Transparente Kunststoffe
Handelsmarke
Epraform PC
Herstellungsmethode
Extrudiert
Schutzfolie (Angabe)
Zweiseitig
Alternativen

CHF 446.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 483.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026