ECON®

ECON® Winkel 90° 12483 Wals 316L 70X2,0 POL DN65

  • ERIKS:12682129
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12483
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
154 mm
Nennweite 2
DN65
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
70 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °