| Winkel 90° 12483 Wals 316L 13X1,5 POL DN10 | Bogen | DN10 | 41 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 35X1,5 POL DN32 | Bogen | DN32 | 35 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 129X2 POL DN125 | Bogen | DN125 | 129 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 29X1,5 POL DN25 | Bogen | DN25 | 29 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 104X2 POL DN100 | Bogen | DN100 | 104 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 19X1,5 POL DN15 | Bogen | DN15 | 19 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 53X1,5 POL DN50 | Bogen | DN50 | 53 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 154X2 POL DN150 | Bogen | DN150 | 35 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 85X2,0 POL DN80 | Bogen | DN80 | 104 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 41X1,5 POL DN40 | Bogen | DN40 | 19 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 70X2,0 POL DN65 | Bogen | DN65 | 154 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Winkel 90° 12483 Wals 316L 23X1,5 POL DN20 | Bogen | DN20 | 23 | | Nicht im Webshop verfügbar |