Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12483 |
Form | Bogen |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS316L |
Oberflächenschutz | Poliert |
Nennweite | DN150 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 35 mm |
Nennweite 2 | DN150 |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 154 mm |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 |
Winkel des Bogens | 90 ° |