ECON®

ECON® Winkel 90° 12483 Wals 316L 104X2 POL DN100

  • ERIKS:12682131
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12483
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
104 mm
Nennweite 2
DN100
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
104 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °