ECON®

ECON® Winkel 90° 12483 304 DIN 12,7x1,5 PolDN10

  • ERIKS:12682134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12483
Form
Bogen
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Oberflächenschutz
Poliert
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
38.1 mm
Nennweite 2
DN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
12.7 mm
Norm Schweißverbindung
DIN 11850
Winkel des Bogens
90 °