Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Rohrbogen 90° 12483 DIN Edelst...
Rohrbogen 90° 12483 DIN Edelstahl 304 poliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Bogen
2
Nennweite
DN10
1
DN15
1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
19
1
38.1
1
Nennweite 2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Rohrbogen 90° 12483 DIN Edelstahl 304 poliert
Produkt
Form
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Winkel 90° 12483 304 DIN 19x1,5 Pol DN15
Bogen
DN15
19
CHF 23.00
/
stück
Winkel 90° 12483 304 DIN 12,7x1,5 PolDN10
Bogen
DN10
38.1
CHF 23.00
/
stück
Anmelden