ECON®

ECON® Rohrschelle 12738 DIN/R2 304 53mm DN50

  • ERIKS:12682485
Image 1
Schelle Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12738
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Außendurchmesser Rohr
53 mm