13,70 €/ Stückexkl. MwSt
14,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6001D |
Ausführung | Hebel oval |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
DN Voller Durchgang | DN8 - DN10 - DN15 - DN20 |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
DN | DN8 - DN10 - DN15 - DN20 |
A | 102 mm |
C | 63 mm |
H | 45 mm |