



| Produkt | Ausführung | DN Voller Durchgang | Mit Abschließvorrichtung | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN25- DN32 | Hebel oval | DN25 - DN32 | Ja | CHF 17.70/stück | |
| Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN40- DN50 | Hebel oval | DN40 - DN50 | Ja | CHF 27.50/stück | |
| Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN8- DN10- DN15- DN20 | Hebel oval | DN8 - DN10 - DN15 - DN20 | Ja | CHF 13.70/stück |