Eriks
ECON®

ECON® Ovaler Hebel Typ: 6001D Edelstahl Mit Abschließvorrichtung Geeignet für: ISO 5211 Direktmontage DN Voller Durchgang: DN40- DN50

  • ERIKS:13465011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6001D
Ausführung
Hebel oval
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
DN Voller Durchgang
DN40 - DN50
Mit Abschließvorrichtung
Ja
DN
DN40 - DN50
A
132 mm
C
81 mm
H
44 mm