CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6001D |
Ausführung | Hebel oval |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
DN Voller Durchgang | DN25 - DN32 |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
DN | DN25 - DN32 |
A | 115 mm |
C | 73 mm |
H | 44 mm |