ECON®

ECON® Manometer siphonrohr Typ: 1352 U-Form Stahl AußengewindexInnengewinde 1/2" BSPx1/2" BSP

  • ERIKS:11812189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1352
Ausführung
Wassersackrohr
Form
U-Form
Material
Stahl
Werkstoffqualität
1.0345
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" BSP
Mit Überwurfgewinde
Ja
Druckstufe Artikel
PN100