Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Manometer Siphonrohr Typ 1352 ...
Manometer Siphonrohr Typ 1352 Stahl Innen-/Außengewinde
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
Wassersackrohr
1
Material
Stahl
1
Größe Prozessanschluss
1/2" BSP
1
Größe InstrumentanschIuss
Mit Überwurfgewinde
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Manometer Siphonrohr Typ 1352 Stahl Innen-/Außengewinde
Produkt
Ausführung
Material
Werkstoffqualität
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Material
Werkstoffqualität
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Manometer siphonrohr Typ: 1352 U-Form Stahl AußengewindexInnengewinde 1/2" BSPx1/2" BSP
Wassersackrohr
Stahl
1.0345
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden