Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7752ES |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | 1000 PSI WOG |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 94 mm |
Antrieb | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Typenschlüssel Antrieb | SR80 |
Marke Antrieb | ECON |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | 1.4408 |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | PTFE |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung tertiär | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Aluminium |
DN | 1.1/4" (32) |
d | 32 mm |
L | 94 mm |
H | 200 mm |
Gewicht | 5.1 kg |